曜日別特売

ヘックスビット

ヘックスビット - BONDHUSヘックスビット - BONDHUSヘックスビット - BONDHUSヘックスビット - BONDHUSヘックスビット - BONDHUSヘックスビット - BONDHUSヘックスビット - BONDHUSヘックスビット - BONDHUS

お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。

RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
先端形状
全長(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443814PHX6M-2C1セット(6点)4、5、6、7、8、10mmヘキサゴン50片頭ボンダス特殊プロテニアム合金鋼649
5,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16443823PHX9M-2C1セット(9点)4、5、6、7、8、10、12、14、17mmヘキサゴン50片頭ボンダス特殊プロテニアム合金鋼517
8,720
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
16443832PHX9ML-2C1セット(9点)5、6、7、8、10、12、14、17、19mmヘキサゴン50片頭ボンダス特殊プロテニアム合金鋼544
9,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする