HASCO
エアーブレーキチューブリムーバー
こんなお得な商品も!
エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥
2,498
税込
¥
2,748
(18)
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。
丈夫なステンレスタイプです。
用途
日本車標準の6サイズ
トラスコ品番
471-6388
セット内容
6×8、10×12、15×16
全長(mm)
262
質量(g)
440
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16445476
BH-209C
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください