曜日別特売

マスキングテープ(建築塗装用)

マスキングテープ(建築塗装用) - ニトムズマスキングテープ(建築塗装用) - ニトムズマスキングテープ(建築塗装用) - ニトムズマスキングテープ(建築塗装用) - ニトムズマスキングテープ(建築塗装用) - ニトムズ
(1件のレビュー)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。

用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16446684J81001セット(10巻)1218和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
659
725(税込)
当日出荷
51377148J81011セット(8巻)1518和紙塗装用-ゴム系2.9N/10mm
オープン
619
681(税込)
当日出荷
51377157J81021セット(7巻)1818和紙塗装用-ゴム系2.9N/10mm
オープン
599
659(税込)
当日出荷
51377166J81031セット(5巻)2418和紙塗装用-ゴム系2.9N/10mm
オープン
589
648(税込)
当日出荷
57077966J81011ケース(8巻×60セット)1518和紙塗装用-ゴム系2.9N/10mm
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57077975J81021ケース(7巻×60セット)1818和紙塗装用-ゴム系2.9N/10mm
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16446727J81041セット(4巻)3018和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
659
725(税込)
当日出荷
16446736J81051セット(2巻)5018和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
659
725(税込)
当日出荷
16446745J81111セット(8巻)1518和紙塗装用耐候性、耐熱性ブルーゴム系2.1N/10mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
16446754J81121セット(7巻)1818和紙塗装用耐候性、耐熱性ブルーゴム系2.1N/10mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
16446763J81131セット(5巻)2418和紙塗装用耐候性、耐熱性ブルーゴム系2.1N/10mm
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
57077379J81001ケース(10巻×60セット)1218和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57077388J81031ケース(5巻×60セット)2418和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57077397J81041ケース(4巻×60セット)3018和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57077406J81051ケース(2巻×60セット)5018和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16446693J81011セット(8巻)1518-塗装用耐候性、耐熱性クリーム--
870
取扱い終了
代替品有
16446702J81021セット(7巻)1818-塗装用耐候性、耐熱性クリーム--
896
取扱い終了
代替品有
16446718J81031セット(5巻)2418和紙塗装用耐候性、耐熱性クリームゴム系2.06N/10mm
オープン
取扱い終了
代替品有
16446772J81201セット(8巻)1518-塗装用耐候性、耐熱性レモン--
892
取扱い終了
16446788J81211セット(7巻)1818-塗装用耐候性、耐熱性レモン--
938
取扱い終了
返品不可
16446797J81221セット(6巻)2018-塗装用耐候性、耐熱性レモン--
892
取扱い終了
16446806J81231セット(5巻)2418-塗装用耐候性、耐熱性レモン--
892
取扱い終了
16446815J81241セット(4巻)3018-塗装用耐候性、耐熱性レモン--
892
取扱い終了
16446824J81251セット(2巻)5018-塗装用耐候性、耐熱性レモン--
744
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16446693J810151377148J8101J8101 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 51377148マスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ1セット(8巻)
619
税込681
注文コードが変更になりました
16446702J810251377157J8102J8102 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 51377157マスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ1セット(7巻)
599
税込659
注文コードが変更になりました
16446718J810351377166J8103J8103 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 51377166マスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ1セット(5巻)
589
税込648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16446727
2022-05-03
用途: 玄関扉の塗装

マスキングテープをすることにより余分な所に塗料が付着せず綺麗に仕上げが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする