曜日別特売

クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)

クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) - 日本緑十字社

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。

用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。主な用途表示・安全用材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系粘着力(N/25mm[gf])1.96仕様静電気対策ESDマーク取得厚さ(mm)0.14長さ(m)33引張強度(N/25mm)9.8使用場所屋内特性帯電防止内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164469982590112533
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
164470072590122533
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
164470162590132533
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
164470252590142533
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
164470342590152533
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
164470432590162533黄×黒
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
164470522590215033
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
164470682590225033
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
164470772590235033
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
164470862590245033
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
164470952590255033
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
164471042590265033黄×黒
8,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする