3M(スリーエム)
導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途
電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質
基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
シルバー
質量(g)
30
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
35
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448732
1345 B5
1枚
182
0.257
0.1
導電性
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
当日出荷
24884678
1345 B5
1ケース(58枚)
182
0.257
0.1
導電性
オープン
¥
199,800
¥219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください