導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)

導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) - 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) - 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。

用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
注意
※加工元:3M特約加工販売店
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
接触抵抗(Ω)
規格
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164487482191FR1枚1820.2570.15シルバー導電性、柔軟性、屈曲性(25×25)mm2/0.01UL規格対応(File E59505)ニッケルメッキポリエステルクロスアクリル系導電性
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
210060282191FR1枚2000.30.15シルバー導電性、柔軟性、屈曲性(25×25)mm2/0.01UL規格対応(File E59505)ニッケルメッキポリエステルクロスアクリル系(導電性粒子分散)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
248846872191FR1ケース(72枚)1820.2570.15シルバー導電性、柔軟性、屈曲性(25×25)mm2/0.01UL規格対応(File E59505)ニッケルメッキポリエステルクロスアクリル系導電性
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 電子防錆装置の電極装着

確実に導通がとれてよいです。モノタロウでしか見かけないので大変助かりました。貴重です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする