3M(スリーエム)
電磁ガードシールドスリーブ
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途
摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
材質
金属箔付ガラス繊維
規格
UL規格対応 (file E120470)
全13種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
5
7
10
14
30
37
質量(g)
選択してください
135
210
305
465
690
930
内容量
1ケース(5本)
1ケース(10本)
1本
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448802
DS-10
1本
-
10
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
305
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
16448818
DS-14
1本
-
14
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
465
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
16448827
DS-5
1本
-
5
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
135
オープン
¥
7,298
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
16448836
DS-7
1本
-
7
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
210
オープン
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
16448854
FS-37
1本
-
37
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
930
オープン
¥
55,980
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
24883619
DS-7
1ケース(10本)
-
7
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
210
オープン
¥
88,980
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884739
FS-30
1ケース(5本)
-
30
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
690
オープン
¥
179,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884748
FS-37
1ケース(5本)
-
37
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
930
オープン
¥
229,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24884757
DS-14
1ケース(10本)
-
14
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
465
オープン
¥
219,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884766
DS-5
1ケース(10本)
-
5
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
135
オープン
¥
66,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24884775
DS-10
1ケース(10本)
-
10
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
305
オープン
¥
179,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71696357
DS-7【ワケあり】
1ケース(10本)
※理由あり(未使用・未開封)
7
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
210
オープン
¥
88,980
¥
50,980
アウトレット
¥
56,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
16448845
FS-30
1本
-
30
10
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
690
オープン
¥
41,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください