曜日別特売

C4102.4103テープ式

C4102.4103テープ式 - 住電機器システムC4102.4103テープ式 - 住電機器システム

JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
屋内と屋外用の区別があります。
テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。

内容量
1組
全23種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0356795706COI1-A250C(屋内用/屋外用)205/25550805050
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356842906COI1-A38R(屋内用/屋外用)185/23540603550
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356843806COI1-A150C(屋内用/屋外用)195/24550705050
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356850806COI1-A14R(屋内用/屋外用)185/23540603550
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356868206COI3-A325C5401101411080
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356871806COI1-A325C(屋内用/屋外用)210/26060805560
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356941806COI3-A200C43590148070
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356961006COI3-A22R34540113550
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356982906COI1-A400C(屋内用/屋外用)210/26060805560
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
0356992606COI1-A22R(屋内用/屋外用)185/23540603550
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
0356996006COI3-A38R34550115050
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
0357045006COI1-A100C(屋内用/屋外用)195/24540703550
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
0357065106COI1-A500C(屋内用/屋外用)210/26060805560
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
0357066006COI3-A60R35060115560
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
0357092206COI3-A14R32540113550
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0357093106COI1-A200C(屋内用/屋外用)195/24550705050
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
0357109806COI1-A600C(屋内用/屋外用)215/26580807570
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
0357117706COI3-A150C43580117570
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
0357118606COI1-A800C(屋内用/屋外用)215/26580807570
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
0357120206COI3-A250C50590148070
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
0357121106COI1-A1000C(屋内用/屋外用)215/26526580807570
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
0357136906COI1-A60R(屋内用/屋外用)185/23540603550
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
0357139606COI3-A100C38580117570
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする