曜日別特売

塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB - 三彩化工

ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。

用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。褐色主成分石油系溶剤トラスコ品番483-6944pH中性比重1.1 (20℃・代表値)主な用途鉄、コンクリート臭気石油系溶剤臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性あり標準使用量(kg/m2/回)1内容量1缶(16kg)
注意
※冷暗所に保管して下さい。使用後は密栓してください。
※取扱作業時には保護眼鏡、ゴム手袋 注、ゴム製エプロン等の保護具を着用してください。使用・取扱場所は風通し良い所か、必要な換気装置を設置してください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン以外のほとんどの プラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被剥離物の素材を確認してください。又剥離作業個所周辺の構築物等も確認してくだ
さい。
※剥離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレーパー等)は乾かないうちに、水洗いか、シンナーで洗浄してください。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
※回収された剥離塗膜と剥離剤は、産業廃棄物処理業者にて廃棄処分願います。
※消防法上の危険物に該当しませんが、主成分は可燃性物質ですので火気との接触は絶対に避けてください。
※水洗水は水質汚濁防止法の一般基準に抵触する場合があります。
※剥離剤の臭気が屋内に入り込まないように養生してください。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451855NR-DB-16
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする