コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600

コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600 - 3M(スリーエム)

硬化が早く、15分で実用強度、60分で完全硬化です。
高硬度で台車などの荷重に対応します。
ウレタン系なので塗装もしっかりのります。

用途コンクリート床の欠け補修・充填。トラスコ品番417-4054グレー主成分ウレタン系接着剤硬化時間(分)60(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(250mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16452677C/R600
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする