三鈴工機
ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット
ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。
ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。
ホイールはホイールケースにはめ込みです。
用途
交換用ホイールユニット
機長(mm)
200
トラスコ品番
465-7934
材質
ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)
質量(kg)
0.05
ピッチ(mm)
12.5
ホイール直径(Φmm)
9
機幅(mm)
15
ホイール幅(mm)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16455592
MP09-U02
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません