曜日別特売

電気乾燥庫

電気乾燥庫 - 静岡製機電気乾燥庫 - 静岡製機

電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。

使用温度範囲(℃)室温+5~70材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可になります。
※納品時、荷下ろしリフトが必須となります。発送後お受け取り不可の場合は追加運賃が発生しますのでご注意願います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
内容積(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16456843DSK-10-1492-369396単相200340640×825×1820
557,000
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月19日
16456852DSK-10-3492-370796三相200340640×825×1820
557,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456868DSK-20-1492-3715174単相200340×2室1260×825×1820
811,000
769,800
846,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456877DSK-20-3492-3723174三相200340×2室1260×825×1820
811,000
769,800
846,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456886DSK-30-3492-3731261三相200340×3室1900×825×1820
1,192,000
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする