いすゞ製作所
低温恒温恒湿器 ふたば
本体寸法(mm)奥行
1290
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】600
電源(V)
三相200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅(mm)
本体寸法(mm)高さ
有効幅(mm)
有効高さ(mm)
消費電力(W)
内容積(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16456904
TPAC-154-20
220
860
1395
【内寸】600
【内寸】430
3300
154
オープン
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456913
TPAC-240-20
270
1060
1465
【内寸】800
【内寸】500
4700
240
オープン
¥
3,198,000
¥
3,517,800
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。