曜日別特売

送風定温乾燥器

送風定温乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。

用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム温度制御方式PID制御使用環境温度(℃)5~35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
電源(V)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
観察窓
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16456965WFO-1020なし483-7525101単相2001800
562,000
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456974WFO-1020Wあり483-7533104単相2001800
602,000
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456983WFO-420なし483-754152単相1001100
241,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16456992WFO-420Wあり483-755054単相1001100
264,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457008WFO-520なし483-756868単相1001400
287,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457017WFO-520Wあり483-757667単相1001400
298,000
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする