曜日別特売

低温恒温水槽 NCBシリーズ

低温恒温水槽 NCBシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。

内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※液温を10℃以下に設定する場合は低温用熱媒体を使用してください。
※40℃を超えた液温度で負荷(循環先熱源)と釣り合せて使用することはできません。
※使用周囲温度が30℃以上の場合の温度調節範囲は-20~95℃です。
※条件により設定温度40~65℃付近で冷凍機ON-OFF運転となり、温度調節精度が低下する場合があります。(±1.5℃程度:NCB-1210B型)
※( )内の寸法は突起物を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30782596NCB-1210A858-5957
273,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457026NCB-1200483-7398
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16457026NCB-120030782596NCB-1210ANCB-1200 低温恒温水槽 NCBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 30782596低温恒温水槽 NCBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする