コトヒラ工業
ポータブルエアシャワー
用途
食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等
材質(本体)
スチール/焼き付け塗装
電源(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
寸法(mm)
吹出風速(m/s)
清浄度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16457735
KAS-P08
51
11
500
200
1700
600
樹脂製パンカーノズル8
26
100
¥
738,600
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457726
KAS-IP08
54
11
500
220
1700
650
樹脂製パンカーノズル6(イオナイザー:2)
25
100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16457744
KAS-P13
96
13
1000
500
2100
775
樹脂製パンカーノズル13
19
1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。