曜日別特売

社員配置表

社員配置表 - 日本統計機社員配置表 - 日本統計機社員配置表 - 日本統計機社員配置表 - 日本統計機社員配置表 - 日本統計機社員配置表 - 日本統計機
(3件のレビュー)

樹脂製マグネット式のネームプレートです。

質量(g)90タイプ片面縦(mm)82横(mm)22内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458855S25-1B
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16458864S25-1GL
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16458873S25-1GN
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16458882S25-1P
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16458898S25-1W
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16458907S25-1Y
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458898
2022-09-04
用途: 施設の利用者様の表示
医療・福祉・介護関連業

施設の利用者様の表示に利用しました。
一目でわかるのでとても便利に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 16458873
2021-06-07
用途: 利用者氏名をテプラで貼り、ホワイトボードに管理用として使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

サイズもちょうどよく、老人ホーム内での居室管理用としては、使用勝手が良い。色分けすれば男女の分けもできて良い。

対象商品 : 16458898
2018-06-01
用途: 資格者一覧表
株式会社九州トリシマ製造業

社員名を印字したテプラを張り付けてますが、表面が細かくざらざらしてるので密着が良くないようです。金や銀、黒など、色のバリエーションがあれば良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする