友屋
ガイドポール用ポップ立
ガイドポールの先端に差し込むことで誘導をよりスムーズになります。A5カードケース付属友屋ガイドポール専用商品です。
用途
付属カードケースにポップを入れ本体に差し込んでセットします。
付属品
A5サイズカードケース1個
トラスコ品番
475-4328
適合機種
51354BLU・51354RED
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×28×100
内容量
1個
注意
※友屋ガイドポール専用商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16460833
39399XXX
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください