TOKIO(藤沢工業)
ラウンドテーブル
シンプルで清潔感のあるラウンドテーブルです。
さまざまなシーンで汎用的に使用できます。
高さ(mm)
691
仕様
組立式
材質
天板:19mm厚低圧メラミン化粧板(両面)、脚部:30×50mmスチールパイプ・粉体塗装、支柱:Φ76.3mmスチールパイプ・粉体塗装
キャスター
なし
組立時間
2人20分
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461104
RXN-750-NR
750
750
493-2609
15.1
ナチュラル
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16461113
RXN-750-W
750
750
493-2617
15.1
ホワイト
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16461122
RXN-900-NR
900
900
493-2625
17.9
ナチュラル
¥
49,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月21日
16461138
RXN-900-W
900
900
493-2633
17.9
ホワイト
¥
49,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。