曜日別特売

集会用ジャバラ式テント ルーパー21

集会用ジャバラ式テント ルーパー21 - SHINYA(新屋製作所)集会用ジャバラ式テント ルーパー21 - SHINYA(新屋製作所)集会用ジャバラ式テント ルーパー21 - SHINYA(新屋製作所)集会用ジャバラ式テント ルーパー21 - SHINYA(新屋製作所)集会用ジャバラ式テント ルーパー21 - SHINYA(新屋製作所)

軽量で伸縮が自由です。
キャスター付で移動が可能です。
連結が可能です。
横幕はオプションです。
入口幕をオプション取付可

用途通路、イベント、ほこり除け【天幕】白仕様別注サイズ変更可・幕材変更可(別途見積もり)材質(フレーム)アルミフレーム直径(mm)28奥行(m)2.5材質(天幕)カラーターポリン内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16465462KL-2502.5
398,000
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16465478KL-3603.6
443,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする