ファームガーデン
防草シート
菜園通路、空地の防草、ぬかるみ防止に
用途
草の生えるのを防ぐシート
長さ(m)
5
幅(m)
1
材質
ポリエステル・ポリエチレン(透水性複合素材)
色
ブラック
トラスコ品番
474-7593
質量(g)
200
使用目的
草の生えるのを防ぐシート
耐候性
(耐候年数目安)約1年
内容量
1個
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16467002
#7436
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください