ケンブリッジ
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途
空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ
連続使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
99.97(0.3μm)
使用湿度(%RH)
100以下(結露なきこと)
初期圧力損失(Pa)
249
最終圧力損失(Pa)
498
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16474395
1LEA-100
610×610×150
99.97(0.3μm)
249
¥
77,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474404
1LEA-180
610×610×292
99.97(0.3μm)
249
¥
127,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474413
1LEA-40
610×305×150
99.97(0.3μm)
249
¥
51,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474422
1LEA-75
610×305×292
99.97(0.3μm)
249
¥
76,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。