エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)

エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) - ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) - ケンブリッジ

クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。

用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164744381EA-1000610×610×29299.97(0.3μm)249
96,100
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
164744471EA-320610×305×15099.97(0.3μm)249
45,900
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
164744561EA-450610×305×29299.97(0.3μm)249
60,900
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
164744651EA-600610×610×15099.97(0.3μm)249
68,200
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする