ケンブリッジ
エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)
HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。
天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。
カビの抑制に効果があります。
用途
空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ
連続使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
99.97(0.3μm)
使用湿度(%RH)
100以下(結露なきこと)
初期圧力損失(Pa)
249
最終圧力損失(Pa)
498
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
定格風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16474553
N1-1EA-1000
610×610×292
458-9815
11
32
¥
144,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474562
N1-1EA-600
610×610×150
458-9823
5.5
18
¥
102,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474578
N1-1LEA-100
610×610×150
458-9831
6
28
¥
127,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474587
N1-1LEA-180
610×610×292
458-9840
12
42.5
¥
209,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。