高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)

高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター) - ケンブリッジ

150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。

用途高温乾燥機、滅菌装置材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
連続使用温度(℃)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16474596CP-FU-9AS610×610×29280以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)177150以下(瞬間最高使用温度:170以下)458-975117.3
152,900
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474605CP-FU-9BS610×610×15080以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)88150以下(瞬間最高使用温度:170以下)458-97699.6
117,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474614CP-HT-9AS610×610×29280以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)177250以下(瞬間最高使用温度:270以下)458-977715
160,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16474623CP-HT-9BS610×610×15080以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)88250以下(瞬間最高使用温度:270以下)458-97859
126,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする