VICTOR(花園工具)
超硬ニッパ マイクロエース
刃物は超硬チップ、結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先のかみ合わせを実現しました。
ピアノ線・タングステン細線・硬々線などの切断に適しています。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
全長(mm)
113
トラスコ品番
481-4011
材質
ステンレス
質量(g)
70
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm)
【タングステン線】0.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16476906
1003-SUMM
¥27,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください