アンダータンク(埋設型雨水貯留タンク)

アンダータンク(埋設型雨水貯留タンク) - グローベンアンダータンク(埋設型雨水貯留タンク) - グローベンアンダータンク(埋設型雨水貯留タンク) - グローベン

タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。
集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。

用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有材質高密度ポリエチレン内容量1セット
注意
※タンクの水は飲料用には使用できません。
※配管部材・ポンプ・運賃および施工費は別途となります。
※車輌が乗り入れる場所にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16480187C20GR515G15001015
810,000
669,800
736,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16480196C20GR530G30001015
1,130,000
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16480205C20GR550G50001265
1,470,000
1,398,000
1,537,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする