曜日別特売

樹脂製スライドロック

樹脂製スライドロック - ホシモト樹脂製スライドロック - ホシモト樹脂製スライドロック - ホシモト

つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質(本体)ポリアミド(PA6)材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(回転軸)ポリアセタール(POM)質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16381828ACP-100-AN(L)左開き用
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
16381837ACP-100-AN(R)右開き用
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする