アイリスオーヤマ
カートランクSE-130用荷台固定用ベルト
軽トラックの荷台に合うカートランクSE-130用の別売固定ベルトセットです。
材質
ポリプロピレン
色
カーキ/ブラック
セット内容
固定ベルト×2、固定用フック大×2、固定用フック小×2
厚さ(mm)
1.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16714145
CEB-13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください