TRUSCO
ツールワゴン(天板付)
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様
木天板、シリンダー錠付
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(天板)
合板(表面スベリ止め加工)
棚板
固定棚1枚付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269688
NTS-612T-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
131,590
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269697
NTS-612T-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
131,590
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269724
NTS-631T-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
138,620
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269733
NTS-631T-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
138,620
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269767
NTS-712T-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
153,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269776
NTS-712T-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
153,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269803
NTS-731T-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
163,150
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269812
NTS-731T-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
163,150
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません