ツールワゴン(幕板付)

ツールワゴン(幕板付) - TRUSCOツールワゴン(幕板付) - TRUSCOツールワゴン(幕板付) - TRUSCOツールワゴン(幕板付) - TRUSCOツールワゴン(幕板付) - TRUSCO

棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。

仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型1個・深型1個ストッパーあり(×2)棚板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16269828NTS-611P-W15040スチール(メラミン焼付塗装)あり88040060075固定×2、自在×2ウレタンホワイト
96,350
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269837NTS-611P-YG15040スチール(メラミン焼付塗装)あり88040060075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
96,350
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269882NTS-711P-W15040スチール(メラミン焼付塗装)あり88050075075固定×2、自在×2ウレタンホワイト
116,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269898NTS-711P-YG15040スチール(メラミン焼付塗装)あり88050075075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
116,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする