曜日別特売

標準平歯車(黒染処理) モジュール1

標準平歯車(黒染処理) モジュール1 - 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール1 - 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール1 - 三興製作所[スプロケット]
(1件のレビュー)
モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法BL(mm)
寸法BW(mm)
寸法OD(mm)
寸法PCD(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16384883MSB1-15K173020171515
580
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384892MSB1-16K183020181616
590
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384908MSB1-17K193020191717
590
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384917MSB1-18K203020201818
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384926MSB1-19K213020211919
600
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384935MSB1-20K162010222020
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384944MSB1-21K172010232121
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384953MSB1-22K182010242222
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384962MSB1-23K182010252323
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384978MSB1-24K202010262424
620
599
659(税込)
6日以内出荷
16384987MSB1-25K202010272525
620
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
16384996MSB1-26K222010282626
660
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385005MSB1-27K222010292727
660
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385014MSB1-28K222010302828
710
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385023MSB1-29K242010312929
740
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385032MSB1-30K252010323030
740
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385048MSB1-32K262010343232
760
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385057MSB1-34K262010363434
810
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
16385066MSB1-35K262010373535
830
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385075MSB1-36K282010383636
840
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385084MSB1-38K322010403838
910
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385093MSB1-40K352010424040
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385102MSB1-42K352010444242
990
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385118MSB1-44K352010464444
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385127MSB1-45K352010474545
1,060
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385136MSB1-46K352010484646
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385145MSB1-48K352010504848
1,170
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385154MSB1-50K352010525050
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385163MSB1-52K352010545252
1,140
取扱い終了
返品不可
16385172MSB1-54K352010565454
1,230
取扱い終了
返品不可
16385188MSB1-55K352010575555
1,240
取扱い終了
返品不可
16385197MSB1-56K352010585656
1,260
取扱い終了
返品不可
16385206MSB1-58K352010605858
1,390
取扱い終了
返品不可
16385215MSB1-60K352010626060
1,390
取扱い終了
返品不可
16385224MSB1-62K402010646262
1,520
取扱い終了
返品不可
16385233MSB1-64K402010666464
1,540
取扱い終了
返品不可
16385242MSB1-65K402010676565
1,570
取扱い終了
返品不可
16385258MSB1-66K402010686666
1,590
取扱い終了
返品不可
16385267MSB1-68K402010706868
1,700
取扱い終了
返品不可
16385276MSB1-70K402010727070
1,730
取扱い終了
返品不可
16385285MSB1-72K402010747272
1,870
取扱い終了
返品不可
16385294MSB1-75K402010777575
1,900
取扱い終了
返品不可
16385303MSB1-76K402010787676
1,960
取扱い終了
返品不可
16385312MSB1-80K402010828080
2,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16384883
2015-07-14
用途: 自社工場の機械制作

穴径5φと書いていたので購入したが、来た物は6φだった。納期のかかる物だし違う歯数も購入したので時間も金も無駄になった。
メーカーサイトで確認しても5φとなっているのでモノタロウさんは悪くないのだが、メーカーに改善指事をしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝えます。また、弊社サイト上の表記も修正させて頂きました。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする