三興製作所[スプロケット]
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C相当
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法BL(mm)
寸法BW(mm)
寸法OD(mm)
寸法PCD(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16385328
MSB1.5-12K
21
30
15
21
18
12
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385337
MSB1.5-13K
22.5
30
15
22.5
19.5
13
¥
620
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385355
MSB1.5-15K
18
25
10
25.5
22.5
15
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385364
MSB1.5-16K
20
25
10
27
24
16
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385373
MSB1.5-17K
21
25
10
28.5
25.5
17
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385382
MSB1.5-18K
22
25
10
30
27
18
¥
740
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385398
MSB1.5-19K
23
25
10
31.5
28.5
19
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385407
MSB1.5-20K
24
25
10
33
30
20
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
16385416
MSB1.5-21K
25
25
10
34.5
31.5
21
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385425
MSB1.5-22K
26
25
10
36
33
22
¥
860
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385434
MSB1.5-23K
27
25
10
37.5
34.5
23
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385443
MSB1.5-24K
28
25
10
39
36
24
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385468
MSB1.5-26K
32
25
10
42
39
26
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385477
MSB1.5-27K
34
25
10
43.5
40.5
27
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385486
MSB1.5-28K
36
25
10
45
42
28
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385495
MSB1.5-29K
37
25
10
46.5
43.5
29
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385504
MSB1.5-30K
38
25
10
48
45
30
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385513
MSB1.5-32K
40
25
10
51
48
32
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385522
MSB1.5-34K
40
25
10
54
51
34
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385538
MSB1.5-35K
42
25
10
55.5
52.5
35
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385547
MSB1.5-36K
45
25
10
57
54
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385556
MSB1.5-38K
45
25
10
60
57
38
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385565
MSB1.5-40K
45
25
10
63
60
40
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385574
MSB1.5-42K
45
25
10
66
63
42
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385583
MSB1.5-44K
45
25
10
69
66
44
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385592
MSB1.5-45K
45
25
10
70.5
67.5
45
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385608
MSB1.5-46K
45
25
10
72
69
46
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385617
MSB1.5-48K
45
25
10
75
72
48
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385626
MSB1.5-50K
45
25
10
78
75
50
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385452
MSB1.5-25K
30
25
10
40.5
37.5
25
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
取扱停止中
返品不可
16385346
MSB1.5-14K
16
25
10
24
21
14
¥
630
取扱い終了
返品不可
16385635
MSB1.5-52K
50
25
10
81
78
52
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
16385644
MSB1.5-54K
50
25
10
84
81
54
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
16385653
MSB1.5-55K
50
25
10
85.5
82.5
55
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
16385662
MSB1.5-56K
50
25
10
87
84
56
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
16385678
MSB1.5-58K
50
25
10
90
87
58
¥
2,520
取扱い終了
返品不可
16385687
MSB1.5-60K
50
25
10
93
90
60
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
16385696
MSB1.5-62K
55
25
10
96
93
62
¥
2,780
取扱い終了
返品不可
16385705
MSB1.5-64K
55
25
10
99
96
64
¥
3,070
取扱い終了
返品不可
16385714
MSB1.5-65K
55
25
10
100.5
97.5
65
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
16385723
MSB1.5-66K
55
25
10
102
99
66
¥
3,170
取扱い終了
返品不可
16385732
MSB1.5-68K
55
25
10
105
102
68
¥
3,190
取扱い終了
返品不可
16385748
MSB1.5-70K
55
25
10
108
105
70
¥
3,210
取扱い終了
返品不可
16385757
MSB1.5-72K
55
25
10
111
108
72
¥
3,490
取扱い終了
返品不可
16385766
MSB1.5-75K
60
25
10
115.5
112.5
75
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
16385775
MSB1.5-76K
60
25
10
117
114
76
¥
3,640
取扱い終了
返品不可
16385784
MSB1.5-80K
60
25
10
123
120
80
¥
3,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください