曜日別特売

標準平歯車(黒染処理) モジュール2

標準平歯車(黒染処理) モジュール2 - 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2 - 三興製作所[スプロケット]
モジュール2種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法BL(mm)
寸法BW(mm)
寸法OD(mm)
寸法PCD(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16385793MSB2-12K183010282412
780
769
846(税込)
6日以内出荷
16385802MSB2-13K203010302613
810
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385818MSB2-14K203010322814
850
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385827MSB2-15K243010343015
890
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385836MSB2-16K263010363216
960
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385845MSB2-17K283010383417
990
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385854MSB2-18K303010403618
1,130
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385863MSB2-19K313010423819
1,170
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385872MSB2-20K323010444020
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385888MSB2-21K343010464221
1,290
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385906MSB2-23K373010504623
1,470
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385915MSB2-24K383010524824
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385924MSB2-25K403010545025
1,520
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385933MSB2-26K423010565226
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385942MSB2-27K453010585427
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385958MSB2-28K453010605628
1,860
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385967MSB2-29K473010625829
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385985MSB2-32K503010686432
2,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385994MSB2-34K503010726834
2,310
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386003MSB2-35K523010747035
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386012MSB2-36K553010767236
2,540
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386037MSB2-40K553010848040
2,990
2,988
3,287(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386046MSB2-42K553010888442
3,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386055MSB2-44K553010928844
3,280
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386064MSB2-45K553010949045
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386073MSB2-46K553010969246
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386082MSB2-48K5530101009648
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386098MSB2-50K55301010410050
4,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
16385897MSB2-22K363010484422
1,340
取扱い終了
返品不可
16385976MSB2-30K503010646030
2,050
取扱い終了
返品不可
16386028MSB2-38K553010807638
2,760
取扱い終了
返品不可
16386107MSB2-52K55301010810452
3,630
取扱い終了
返品不可
16386116MSB2-54K55301011210854
3,910
取扱い終了
返品不可
16386125MSB2-55K55301011411055
3,920
取扱い終了
返品不可
16386134MSB2-56K55301011611256
3,950
取扱い終了
返品不可
16386143MSB2-58K60301012011658
4,650
取扱い終了
返品不可
16386152MSB2-60K60301012412060
4,670
取扱い終了
返品不可
16386168MSB2-62K60301012812462
4,710
取扱い終了
返品不可
16386177MSB2-64K60301013212864
4,960
取扱い終了
返品不可
16386186MSB2-65K60301013413065
5,020
取扱い終了
返品不可
16386195MSB2-66K60301013613266
5,040
取扱い終了
返品不可
16386204MSB2-68K60301014013668
5,610
取扱い終了
返品不可
16386213MSB2-70K60301014414070
5,670
取扱い終了
返品不可
16386222MSB2-72K60301014814472
6,320
取扱い終了
返品不可
16386238MSB2-75K60301015415075
6,400
取扱い終了
返品不可
16386247MSB2-76K60301015615276
6,460
取扱い終了
返品不可
16386256MSB2-80K60301016416080
7,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする