曜日別特売

標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5

標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 - 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 - 三興製作所[スプロケット]
モジュール2.5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法BL(mm)
寸法BW(mm)
寸法OD(mm)
寸法PCD(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16386265MSB2.5-12K233712353012
970
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386274MSB2.5-13K25371237.532.513
1,010
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386283MSB2.5-14K253712403514
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386292MSB2.5-15K30371242.537.515
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386308MSB2.5-16K323712454016
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386317MSB2.5-17K35371247.542.517
1,390
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386326MSB2.5-18K383712504518
1,550
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386335MSB2.5-19K39371252.547.519
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386344MSB2.5-20K403712555020
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386353MSB2.5-21K42371257.552.521
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386362MSB2.5-22K443712605522
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386378MSB2.5-23K46371262.557.523
2,010
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386387MSB2.5-24K483712656024
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386396MSB2.5-25K50371267.562.525
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386405MSB2.5-26K553712706526
2,430
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386414MSB2.5-27K60371272.567.527
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386423MSB2.5-28K603712757028
2,730
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386432MSB2.5-29K62371277.572.529
2,770
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386457MSB2.5-32K703712858032
3,260
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386466MSB2.5-34K703712908534
3,540
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386475MSB2.5-35K70371292.587.535
3,580
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386484MSB2.5-36K703712959036
3,830
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386493MSB2.5-38K7037121009538
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386502MSB2.5-40K70371210510040
4,560
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386518MSB2.5-42K70371211010542
5,050
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386527MSB2.5-44K70371211511044
5,140
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386536MSB2.5-45K703712117.5112.545
5,340
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386545MSB2.5-46K70371212011546
5,810
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386554MSB2.5-48K70371212512048
5,940
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386448MSB2.5-30K653712807530
3,000
取扱い終了
返品不可
16386563MSB2.5-50K70371213012550
6,640
取扱い終了
返品不可
16386572MSB2.5-52K70371213513052
5,830
取扱い終了
返品不可
16386588MSB2.5-54K70371214013554
6,280
取扱い終了
返品不可
16386597MSB2.5-55K703712142.5137.555
6,410
取扱い終了
返品不可
16386606MSB2.5-56K70371214514056
6,470
取扱い終了
返品不可
16386615MSB2.5-58K70371215014558
6,590
取扱い終了
返品不可
16386624MSB2.5-60K70371215515060
7,060
取扱い終了
返品不可
16386633MSB2.5-62K80371216015562
8,310
取扱い終了
返品不可
16386642MSB2.5-64K80371216516064
8,420
取扱い終了
返品不可
16386658MSB2.5-65K803712167.5162.565
8,880
取扱い終了
返品不可
16386667MSB2.5-66K80371217016566
9,150
取扱い終了
返品不可
16386676MSB2.5-68K80371217517068
9,220
取扱い終了
返品不可
16386685MSB2.5-70K80371218017570
9,280
取扱い終了
返品不可
16386694MSB2.5-72K80371218518072
10,260
取扱い終了
返品不可
16386703MSB2.5-75K803712192.5187.575
11,320
取扱い終了
返品不可
16386712MSB2.5-76K80371219519076
11,470
取扱い終了
返品不可
16386728MSB2.5-80K80371220520080
11,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする