三興製作所[スプロケット]
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
モジュール
3
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法BL(mm)
寸法BW(mm)
寸法OD(mm)
寸法PCD(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16386737
MSB3-12K
28
45
15
42
36
12
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386746
MSB3-13K
30
45
15
45
39
13
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386755
MSB3-14K
32
45
15
48
42
14
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386764
MSB3-15K
36
45
15
51
45
15
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386773
MSB3-16K
38
45
15
54
48
16
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386782
MSB3-17K
39
45
15
57
51
17
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386798
MSB3-18K
40
45
15
60
54
18
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386807
MSB3-19K
45
45
15
63
57
19
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386816
MSB3-20K
50
45
15
66
60
20
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386825
MSB3-21K
52
45
15
69
63
21
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386834
MSB3-22K
54
45
15
72
66
22
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386843
MSB3-23K
56
45
15
75
69
23
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386852
MSB3-24K
58
45
15
78
72
24
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386868
MSB3-25K
60
45
15
81
75
25
¥
3,420
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386877
MSB3-26K
65
45
15
84
78
26
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386886
MSB3-27K
65
45
15
87
81
27
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386895
MSB3-28K
70
45
15
90
84
28
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386904
MSB3-29K
70
45
15
93
87
29
¥
4,176
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386913
MSB3-30K
75
45
15
96
90
30
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386922
MSB3-32K
75
45
15
102
96
32
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386938
MSB3-34K
80
45
15
108
102
34
¥
5,830
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386947
MSB3-35K
80
45
15
111
105
35
¥
5,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386956
MSB3-36K
80
45
15
114
108
36
¥
5,930
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386965
MSB3-38K
80
45
15
120
114
38
¥
6,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386974
MSB3-40K
80
45
15
126
120
40
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386983
MSB3-42K
80
45
15
132
126
42
¥
7,850
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16386992
MSB3-44K
80
45
15
138
132
44
¥
8,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16387008
MSB3-45K
80
45
15
141
135
45
¥
8,740
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16387017
MSB3-46K
80
45
15
144
138
46
¥
8,970
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16387026
MSB3-48K
80
45
15
150
144
48
¥
9,970
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16387035
MSB3-50K
80
45
15
156
150
50
¥
8,360
取扱い終了
返品不可
16387044
MSB3-52K
80
45
15
162
156
52
¥
9,030
取扱い終了
返品不可
16387053
MSB3-54K
80
45
15
168
162
54
¥
9,920
取扱い終了
返品不可
16387062
MSB3-55K
80
45
15
171
165
55
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
16387078
MSB3-56K
80
45
15
174
168
56
¥
10,010
取扱い終了
返品不可
16387087
MSB3-58K
80
45
15
180
174
58
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
16387096
MSB3-60K
80
45
15
186
180
60
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
16387105
MSB3-62K
80
45
15
192
186
62
¥
12,760
取扱い終了
返品不可
16387114
MSB3-64K
80
45
15
198
192
64
¥
14,330
取扱い終了
返品不可
16387123
MSB3-65K
80
45
15
201
195
65
¥
14,470
取扱い終了
返品不可
16387132
MSB3-66K
90
45
15
204
198
66
¥
14,770
取扱い終了
返品不可
16387148
MSB3-68K
90
45
15
210
204
68
¥
15,420
取扱い終了
返品不可
16387157
MSB3-70K
90
45
15
216
210
70
¥
15,580
取扱い終了
返品不可
16387166
MSB3-72K
90
45
15
222
216
72
¥
16,930
取扱い終了
返品不可
16387175
MSB3-75K
90
45
15
231
225
75
¥
18,350
取扱い終了
返品不可
16387184
MSB3-76K
90
45
15
234
228
76
¥
18,510
取扱い終了
返品不可
16387193
MSB3-80K
90
45
15
246
240
80
¥
18,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください