曜日別特売

標準平歯車(黒染処理) モジュール5

標準平歯車(黒染処理) モジュール5 - 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール5 - 三興製作所[スプロケット]
モジュール5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)内容量1個
全37種類を絞り込む
歯数
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BD(mm)
寸法BL(mm)
寸法BW(mm)
寸法OD(mm)
寸法PCD(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16387674MSB5-15K607525857515
5,530
5,490
6,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387683MSB5-16K657525908016
5,960
5,690
6,259(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387692MSB5-17K687525958517
6,460
6,390
7,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387708MSB5-18K7075251009018
7,460
6,990
7,689(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387717MSB5-19K7675251059519
7,580
7,390
8,129(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387726MSB5-20K82752511010020
8,630
7,990
8,789(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387735MSB5-21K90752511510521
8,820
7,990
8,789(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387753MSB5-23K100752512511523
10,120
9,490
10,439(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387762MSB5-24K100752513012024
11,270
10,900
11,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387778MSB5-25K105752513512525
11,460
10,900
11,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387787MSB5-26K110752514013026
12,820
11,900
13,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387796MSB5-27K110752514513527
12,960
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387805MSB5-28K110752515014028
14,560
13,900
15,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387814MSB5-29K115752515514529
14,800
13,900
15,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387832MSB5-32K120712117016032
17,620
16,900
18,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387848MSB5-34K120712118017034
19,620
18,900
20,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387857MSB5-35K120712118517535
19,800
18,900
20,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387866MSB5-36K120712119018036
21,620
20,900
22,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387875MSB5-38K120712120019038
24,370
23,900
26,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387884MSB5-40K120712121020040
26,430
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387893MSB5-42K120712122021042
28,690
27,900
30,690(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387902MSB5-44K120712123022044
31,560
29,900
32,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387918MSB5-45K120712123522545
31,710
29,900
32,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387927MSB5-46K120712124023046
34,050
33,900
37,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387936MSB5-48K120712125024048
37,640
36,900
40,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387945MSB5-50K120712126025050
39,880
38,900
42,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387954MSB5-52K130712127026052
43,640
42,900
47,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387963MSB5-54K130712128027054
46,820
45,900
50,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387972MSB5-55K130712128527555
47,030
46,900
51,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387988MSB5-56K130712129028056
49,900
49,800
54,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387997MSB5-58K130712130029058
54,140
53,900
59,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
16388006MSB5-60K130712131030060
57,360
55,900
61,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
16387647MSB5-12K467525706012
4,190
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
16387656MSB5-13K507525756513
4,600
4,590
5,049(税込)
取扱停止中
返品不可
16387665MSB5-14K527525807014
5,050
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
16387744MSB5-22K95752512011022
9,930
取扱い終了
返品不可
16387823MSB5-30K120752516015030
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする