曜日別特売

標準ラック(精度等級JIS N8級)

標準ラック(精度等級JIS N8級) - 三興製作所[スプロケット]標準ラック(精度等級JIS N8級) - 三興製作所[スプロケット]
材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
かみあい高さD(mm)
高さH(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16388313MF1-1000D1318100.861112999.03
7,710
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388322MF1.5-1000D1.5212152.1818.520999.03
8,740
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388338MF1.5-1500D1.5320153.2818.5201507.96
11,040
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388347MF1.5-2000D1.5435154.4718.5202049.88
14,890
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388356MF2-1000D2160203.6323251005.31
9,320
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388365MF2-1500D2240205.4523251507.96
14,170
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388374MF2-2000D2326207.423252048.31
18,630
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388383MF2.5-1000D2.5128255.4327.5301005.31
12,080
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388392MF2.5-1500D2.5192258.1427.5301507.96
17,710
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388408MF2.5-2000D2.52612511.127.2302049.88
24,150
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16388417MF3-1000D3106307.533235999.03
15,180
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388426MF3-1500D31603011.432351507.96
22,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388435MF3-2000D32173015.432352045.17
30,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16388444MF4-1000D4804012.941451005.31
23,280
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388453MF4-1500D41204019.441451507.96
34,040
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388462MF4-2000D41634026.441452048.31
45,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16388478MF5-1000D5645017.845501005.31
36,110
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388487MF5-1500D5965026.645501507.96
53,590
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388496MF5-2000D51305036.145502042.04
74,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16388505MF6-1000D6536025.45460999.03
49,680
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388514MF6-1500D6806038.454601507.96
77,400
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388523MF6-2000D61086051.854602035.75
103,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
16388532MF8-1000D8407539.767751005.31
78,300
取扱い終了
返品不可
16388548MF10-1000D10329049.770801005.31
120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする