東亞合成
アロンアルフア241マルエス
樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
用途
ゴム・プラスティック用
主な用途
ゴム、プラスティック
成分
シアノアクリレート
色
透明
タイプ
汎用
粘度
40(mPa・s25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16389022
-
1ケース(20g×25本)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16389038
-
1ケース(50g×20本)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください