緑色レーザーポインター(ペンタイプ)

緑色レーザーポインター(ペンタイプ) - エレコム
(1件のレビュー)

一般の赤色レーザー(650nm)より約8倍見やすい緑色レーザー(532nm)を採用した緑色レーザーポインターです。
会議、説明会、プレゼンなどでの使用に最適なペンタイプです。
レーザー到達距離200mを実現し、大きな会場での使用にも最適です。
10万回の耐久試験を通過した、高耐久電源スイッチを搭載しています。
単4乾電池2本で、約4時間の連続使用が可能です。
カバンやポケットなどに取り付けられる便利なクリップ付きです。
しっかりとした高級感がある真鍮製です。

材質(本体)真鍮、(ボタン)ラバータイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35本体質量(g)77使用電池単4アルカリ乾電池2本(付属)表示LED(通電表示)黄緑色レーザードット径(Φmm)[距離(m)]5[200]電池寿命約4時間ボタン数1出力(mW)最大1(クラス2)色(本体)ブラック本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)13.2×152レーザー波長(nm)532内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16389056ELP-G03B
12,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16389056
2016-01-28
用途: プレゼンテーション全般に使用します
その他業種

ある程度の重量感と長さがあるため、指示した点がぶれず見ている人をイライラさせない。遠くから当てても光の強さが安定しておりとても満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする