ELP-G03B 緑色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389056

 

ELP-G03B 緑色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389056 ELP-G03B 緑色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389056 ELP-G03B 緑色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389056 ELP-G03B 緑色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389056 ELP-G03B 緑色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389056

緑色レーザーポインター(ペンタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16389056 品番ELP-G03B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200

一般の赤色レーザー(650nm)より約8倍見やすい緑色レーザー(532nm)を採用した緑色レーザーポインターです。
会議、説明会、プレゼンなどでの使用に最適なペンタイプです。
レーザー到達距離200mを実現し、大きな会場での使用にも最適です。
10万回の耐久試験を通過した、高耐久電源スイッチを搭載しています。
単4乾電池2本で、約4時間の連続使用が可能です。
カバンやポケットなどに取り付けられる便利なクリップ付きです。
しっかりとした高級感がある真鍮製です。

材質(本体)真鍮、(ボタン)ラバー タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)15〜35 本体質量(g)77 使用電池単4アルカリ乾電池2本(付属) 表示LED(通電表示)黄緑色 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]5[200] 電池寿命約4時間 ボタン数1 出力(mW)最大1(クラス2) 色(本体)ブラック 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)13.2×152 レーザー波長(nm)532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16389056
2016-01-28
用途:
プレゼンテーション全般に使用します
その他業種

ある程度の重量感と長さがあるため、指示した点がぶれず見ている人をイライラさせない。遠くから当てても光の強さが安定しておりとても満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする