HIROSE(ヒロセ電機)
サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ ストッパーブラケット
極数
60
寸法A(mm)
69
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
18.5
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
16.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87073332
P-1660A-ST(51)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください