曜日別特売

電波時計 信号送信機能付時計

電波時計 信号送信機能付時計 - ケイシーズ電波時計 信号送信機能付時計 - ケイシーズ
(4件のレビュー)

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。

種類その他インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁内容量1個
注意
※時刻の取得にはインターネットとの接続が必要です
※時刻データの取得にSNTPプロトコルを使用します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16501774P18-NTPLR
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16501774
2019-09-27
用途: 社内の電波時計の時刻合わせ

有線なのが大変なところもあるかもしれませんが、当社は簡単に設置が出来ました。
小さな会社ですが、フロア内にある電波時計は狂うことなく動いてくれています。
今までは時間がずれる度に窓際まで運んでいましたが、この価格でここまで精度が出れば問題ない。最高のコスパだと思いまっています。

対象商品 : 16501774
2019-01-12
用途: 受信困難解消
その他業種

壁掛け方法は貼り付ける方法も取り入れて欲しい。両面テープ、吸盤、磁石等

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 16501774
2018-03-15
用途: マンション内での電波時計受信強化
その他業種

ほぼ予想通りの機能でした。壁掛けと腕時計7個の内一部古い電波腕時計が、3m以内でも若干受信しづらい場合がありますが、他は受信しております。

対象商品 : 16501774
2016-01-28
用途: オフィス内の電波時計受信用

鉄筋コンクリートのビルでは電波が届かない為、ネット時刻を送信できるこの商品を選びました。スペック通りならば、オフィス内の電波時計はすべて受信圏内に収まるはずでしたが、最大出力にしても半径3m程度でしか受信できませんでした。受信機側を疑う方もおられると思いますが、すべて新品で、バッテリーも当然新しいものですので、受信機側の問題ではないと断言できます。シチズンの送信機とあわせて使うのがいいと思いますが、そこまで投資する気にはなれません。このような投稿では好意的な感想を述べたいのですが、この商品に関しては正直お勧めできないです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする