ノーブランド
コンパクト熱風ヒーター ハイパワー
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途
半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
電圧(V)
200
熱電対
無し
内容量
1台
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。
全6種類を絞り込む
電気容量(W)
650
1000
ノズル形状
A
B
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電気容量(W)
ノズル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394848
MT-A 200V 650W
650
A
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394857
MT-B 200V 650W
650
B
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394866
MT-S 200V 650W
650
S
¥
48,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394875
MT-A 200V 1000W
1000
A
¥
43,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394884
MT-B 200V 1000W
1000
B
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394893
MT-S 200V 1000W
1000
S
¥
60,950
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください