ノーブランド
コンパクト熱風ヒーター ハイパワー (熱電対付き)
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途
半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
電圧(V)
200
熱電対
有り
内容量
1台
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。
全7種類を絞り込む
電気容量(W)
650
1000
ノズル形状
A
B
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
電気容量(W)
ノズル形状
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394902
MT-A-TC 200V 650W
-
650
A
¥
37,950
¥
37,900
¥
9,798
アウトレット
¥
10,778
(税込)
当日出荷
残り2点です
16394918
MT-B-TC 200V 650W
-
650
B
¥
40,250
¥
39,900
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394927
MT-S-TC 200V 650W
-
650
S
¥
51,750
¥
49,900
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394936
MT-A-TC 200V 1000W
-
1000
A
¥
47,150
¥
46,900
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394945
MT-B-TC 200V 1000W
-
1000
B
¥
49,450
¥
48,900
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394954
MT-S-TC 200V 1000W
-
1000
S
¥
64,400
¥
63,900
¥
63,900
¥
70,290
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61284407
MT-A-TC 200V 650W【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
650
A
¥
37,950
¥
37,900
¥
8,998
アウトレット
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください