曜日別特売

パック&レンジ

パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ - IWAKI(AGCテクノグラス)
(12件のレビュー)

透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ね収納ができ冷蔵庫でも活躍。角型は、フタを外せばオーブンにも使用可能。

電子レンジ仕様電子レンジ可、オーブン可耐熱温度(℃)(フタ)140内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
形状
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16510752KT3240N-G450角型(フタ)ポリカーボネートグリーン角型
1,200
909
1,000(税込)
11日以内出荷
返品不可
16510743KT3200-P200角型(フタ)ポリカーボネートピンク角型
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
16510768KT3240N-P450角型(フタ)ポリカーボネートピンク角型
1,200
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
16510682KT3246N-P500角型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク角型
1,400
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
16510698KT3247N-G800角型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン角型
1,500
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
16510707KT3247N-P800角型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク角型
1,500
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
16510716KT3248N-G1200角型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン角型
1,700
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
16510725KT3248N-P1200角型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク角型
1,700
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
16510576KT7403-G1300丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン丸型
1,100
取扱い終了
16510734KC3200-G200角型(フタ)ポリカーボネートグリーン角型
800
取扱い終了
16510585KT7400-G240丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン丸型
800
取扱い終了
16510594KT7401-G380丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン丸型
900
取扱い終了
返品不可
16510603KT7401H-G490丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン丸型
950
取扱い終了
16510612KT7402-G840丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン丸型
1,000
取扱い終了
16510628KT7403-P1300丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク丸型
1,100
取扱い終了
16510637KT7400-P240丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク丸型
800
取扱い終了
16510646KT7401-P380丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク丸型
900
取扱い終了
16510655KT7401H-P490丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク丸型
950
取扱い終了
16510664KT7402-P840丸型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートピンク丸型
1,000
取扱い終了
16510673KT3246N-G500角型(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネートグリーン角型
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: ヨーグルト作り
そふぁら農・林・水産業

1L牛乳に自家製種菌を入れてヨーグルトを作っています、つみ重ね出来て便利、

2024-10-11
用途: 汁系
アケサカリフォーム

油っこい物豚汁とかシュチーからカレーはガラスの入れ物に
入れると洗いやすいくて油が直ぐ落ちるので使い易くて良いです。
落として割れてしまったので購入しました。

対象商品 : 16510743
2022-01-19
用途: 佃煮等
株式会社高須石材

佃煮や梅干しに使用しました。
匂いもつかなく衛生的ですし、場所を取らず一目で中身がわかります。
重ねてもよしでかわいいです。

対象商品 : 16510682
2021-08-25
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

重宝しています*いろんな用途に使えるし可愛いです*

対象商品 : 16510716
2020-10-17
用途: 料理保存時
その他業種

油もの、ニンニクなどの匂いがあるもの、料理に保存に助かります。
プラスチックのコンテナ系に比べれば、多少重みは出てしまいますが、匂いがつかない、洗い物は簡単、しかも長持ちと。メリットのほうが遥かに多いです。

対象商品 : 16510664
2021-06-03
用途: 家庭での料理保存
サービス業

開閉時少しキツイので、割れたりしないか少し気になります。

対象商品 : 16510646
2018-11-20
用途: 酢のものを作り置きに
サービス業

もう少し大きいと勘違いしていました。あときっちりとは閉まらないというかこぼれやすいですね・・ 色はかわいくてガラスなので匂いも付かなくてよいです。

対象商品 : 16510594
2017-06-29
用途: 食品保存
農・林・水産業

カレーなどの保存には耐熱ガラスのこちらが良いように思う。ポリプロピレン製のものだとレンジで温める際に高温になってしまい後で落ちない跡ができてしまったりする。こちらならその心配もないので重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする