IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジ 角型3点セット
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質
(フタ)ポリカーボネート
仕様
電子レンジ可、オーブン可
形状
角型
耐熱温度(℃)
(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ
○
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511023
PST-PRN-3G1
200mL×1個、450mL×1個、800mL×1個
グリーン
(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16511032
PST-PRN-3P1
200mL×1個、450mL×1個、800mL×1個
ピンク
(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16511014
PST-PRN-3G2
200mL×2個、500mL×1個
グリーン
(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください