IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジ 角型4点セット
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質
(フタ)ポリカーボネート
仕様
電子レンジ可、オーブン可
セット内容
200mL×2個、450mL×1個、800mL×1個
形状
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55
耐熱温度(℃)
(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ
○
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511048
PST-PRN-4G1
グリーン
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
16511057
PST-PRN-4P1
ピンク
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください