曜日別特売

パック&レンジ システムセット・ミニ

パック&レンジ システムセット・ミニ - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ システムセット・ミニ - IWAKI(AGCテクノグラス)
(4件のレビュー)

保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。

材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×2個、500mL×1個、1200mL×1個形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16511066PST-PRN-4G2グリーン
5,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
16511075PST-PRN-4P2ピンク
5,100
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16511066
2026-02-23
用途: 食品の作り置きに便利です。
その他業種

食品の作り置きに使ってますがかなり便利です。
早く買っておくべきでした。

対象商品 : 16511066
2022-06-06
用途: 料理

前の物に比べると開閉がとてもスムーズに感じます。
前のはなかなか開けづらく使用するのをやめたのですがこちらはとても開けやすくなっています。ガラス製なので色や匂いがつかないのも良いところです。

1が参考にしています
対象商品 : 16511075
2020-06-14
用途: 食品の保存時
その他業種

蓋付のままレンジにかけられ、脂汚れもスッキリ洗えるので大変重宝している。
冷蔵庫の整理もきれいにできる。

対象商品 : 16511075
2020-07-12
用途: 電子レンジを使用した調理
その他業種

テレワークで自宅にいる時間が長くなったので、自分で調理する機会も増え、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする