BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NPZタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
32
38
45
50
寸法L(mm)
選択してください
75
85
90
95
105
115
120
125
135
150
160
165
180
190
858
寸法H(mm)
選択してください
65
70
75
80
88
97
100
105
110
118
127
135
140
寸法D(mm)
32
38
50
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16509343
NPZ 500-10
10
75
65
18
32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509352
NPZ 500-15
15
85
70
18
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509368
NPZ 500-20
20
95
75
18
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509377
NPZ 500-25
25
105
80
18
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509386
NPZ 500-32
32
120
88
18
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509395
NPZ 500-38
38
135
97
18
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509404
NPZ 500-45
45
150
105
18
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509413
NPZ 500-50
50
160
110
18
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509422
NPZ 1000-10
10
75
65
25
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509438
NPZ 1000-15
12
858
70
25
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509447
NPZ 1000-20
20
95
75
25
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509456
NPZ 1000-25
25
105
80
25
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509465
NPZ 1000-32
32
120
88
25
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509474
NPZ 1000-38
38
135
97
25
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509483
NPZ 1000-45
45
150
105
25
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509492
NPZ 1000-50
50
160
110
25
38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509508
NPZ 2000-10
10
90
80
36
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509517
NPZ 2000-15
15
115
100
36
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509526
NPZ 2000-20
20
125
105
36
50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509535
NPZ 2000-25
25
135
110
36
50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509544
NPZ 2000-32
32
150
118
36
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509553
NPZ 2000-38
38
165
127
36
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509562
NPZ 2000-45
45
180
135
36
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16509578
NPZ 2000-50
50
190
140
36
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください